Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 2 Sc 209746-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209746-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.404.020.C
EAN/GTIN:
     4055091256832
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 2 Schubladen, 2 x 75, lichtgrau, CODE Lock Robust, diebstahlgeschützt, hochwertig: Der LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 2 Schubladen inkl. Vollauszug gut zugänglichen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein CODE Lock-Schloss schützt das Innere vor Fremdzugriff. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 27 E in Lichtgrau Bietet variabel nutzbare Schubladen- und Bodenfläche Mit CODE Lock-Schließung als Diebstahlschutz Hochbelastbare Schublade (75 kg Tragkraft) „Made in Europe"-Produkt Frei konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
93.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,25*
€ 1.698,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.415,15*
€ 1.684,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,83*
€ 1.595,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,88*
€ 1.536,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,14*
€ 1.454,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.