Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 1 Sc 209741-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209741-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.402.020.F
EAN/GTIN:
     4055091257624
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 1 Schublade TK 200kg, 1 x 75, lichtgrau, RFID Lock Werkzeug und Zubehör gut zugänglich und diebstahlgeschützt lagern: dank 1 Schubfach mit Vollauszug und RFID Lock im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E. Der Schrank „Made in Europe “ begeistert durch hohe Materialgüte wie beim korrosionsbeständigen Stahlblech. LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus solidem Stahlblech 1 Vollauszug-Schublade und 2 Böden als flexible Ablagefläche Mit RFID Lock-System als Diebstahlschutz Schublade extra belastbar dank 200 kg Tragkraft „Made in Europe"-Qualität Flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1170.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.314,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.520,88*
€ 1.809,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.502,93*
€ 1.788,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.427,43*
€ 1.698,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,04*
€ 1.639,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.314,96*
€ 1.564,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.