Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 54x36E, (BxTxH) 1023x725x1000mm, 5 S 209721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209721-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.390.020.F
EAN/GTIN:
     4055091264127
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 54x36E, (BxTxH) 1023x725x1000mm, 5 Schubladen, 2 x 100 / 2 x 200 / 1 x 300, lichtgrau, RFID Lock Im lichtgrauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 54 x 36 E mit 5 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und bequem erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem RFID Lock und komplett ausziehbare Schubladen. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 54 x 36 E in Lichtgrau 5 gesicherte Schubfächer mit Vollauszug für schnellen Zugriff Mit RFID Lock-Schließmechanismus als Diebstahlschutz Hochbelastbare Schublade (75 kg Tragkraft) Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
157.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.738,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,45*
€ 2.318,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,18*
€ 2.274,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.799,35*
€ 2.141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,08*
€ 2.096,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.738,87*
€ 2.069,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.