Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x850mm, 4 Sch 209712-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209712-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.382.020.C
EAN/GTIN:
     4055091260334
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x850mm, 4 Schubladen, Fronthöhen 100-300mm, lichtgrau, CODE Lock Werkzeug und Zubehör geordnet und diebstahlgeschützt verwahren: im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 36 x 36 E aus korrosionssicherem Stahlblech mit CODE Lock-Schließsystem. 4 Schubfächer mit Vollauszug bieten kompletten Einblick ins Schubladeninnere. LISTA Schubladenschrank 36 x 36 E aus robustem Stahlblech 4 Schubladen mit Vollauszug und platzeffizienter Mantelhöhe Mit CODE Lock-Schließmechanismus als Diebstahlschutz Hochbelastbar mit 75 kg pro Schublade Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe" Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
103.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,97*
€ 1.596,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,48*
€ 1.595,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,49*
€ 1.514,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,33*
€ 1.456,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,53*
€ 1.372,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.