Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x27E, (BxTxH) 564x572x850mm, 4 Sch 209704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209704-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.380.020.C
EAN/GTIN:
     4055091253251
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x27E, (BxTxH) 564x572x850mm, 4 Schubladen, Fronthöhen 100-300mm, lichtgrau, CODE Lock Werkzeug und Zubehör übersichtlich und diebstahlgeschützt aufbewahren: im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 27 x 27 E aus korrosionssicherem Stahlblech mit CODE Lock-Schloss. 4 Schubfächer mit Vollauszug ermöglichen kompletten Einblick ins Schubladeninnere. LISTA Schubladenschrank 27 x 27 E aus solidem Stahlblech Mit 4 Schubladen inkl. Vollauszug für besseren Überblick Diebstahlsicher abschließbar dank CODE Lock Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) In zahlreichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 973,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,45*
€ 1.346,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,70*
€ 1.283,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,12*
€ 1.234,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,57*
€ 1.158,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.