Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 54x27E, (BxTxH) 1023x572x1450mm, 11 209231-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209231-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.776.020.A
EAN/GTIN:
     4055091261959
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 54x27E, (BxTxH) 1023x572x1450mm, 11 Schubladen TK 200kg, lichtgrau, AUTO Lock Dieser lichtgraue, korrosionsbeständige LISTA Schubladenschrank 54 x 27 E aus Stahlblech gewährleistet effiziente Arbeitsabläufe und dauerhafte Ordnung in Ihrem Betrieb. Per AUTO Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 11 Schubladen mit 100-%-Auszug. Schubladenschrank 54 x 27 E aus Stahlblech in robuster LISTA-Qualität 11 Vollauszüge inkl. Standard-Sicherung Inkl. AUTO Lock-Schließung Extra hohe Schubladen-Tragkraft von 200 kg Hochwertig produziert in Europa Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
233.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.089,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.404,62*
€ 4.051,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.354,05*
€ 3.991,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.204,37*
€ 3.813,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.130,66*
€ 3.725,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.089,49*
€ 3.676,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.