Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 54x27E, (BxTxH) 1023x572x1450mm, 11 209225-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209225-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.774.020.F
EAN/GTIN:
     4055091256726
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 54x27E, (BxTxH) 1023x572x1450mm, 11 Schubladen, Fronthöhen 75-200mm, lichtgrau, RFID Lock Werkzeug und Zubehör gut zugänglich und diebstahlgeschützt lagern: dank 11 Schubfächern mit Vollauszug und RFID Lock im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 54 x 27 E. Der Schrank „Made in Europe “ besticht durch hohe Materialgüte wie beim korrosionsfesten Stahlblech. Schubladenschrank 54 x 27 E aus Stahlblech in robuster LISTA-Qualität 100-%-Vollauszug für komfortables Handhaben Mit RFID Lock-System als Diebstahlschutz Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Qualität mit 10 Jahren Garantie Große Auswahl flexibel konfigurierbarer Ausstattungselemente
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
221.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.553,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,43*
€ 3.422,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.831,26*
€ 3.369,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.690,90*
€ 3.202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.617,84*
€ 3.115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.553,85*
€ 3.039,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.