| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209127-YY Herst.-Nr.: 78.750.020.A EAN/GTIN: 4055091252438 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 54x27E, (BxTxH) 1023x572x850mm, 7 Schubladen, Fronthöhen 50-200mm, lichtgrau, AUTO Lock Dieser lichtgraue, korrosionsbeständige LISTA Schubladenschrank 54 x 27 E aus Stahlblech ermöglicht einfache Arbeitsabläufe und anhaltende Ordnung in Ihrem Betrieb. Per AUTO Lock schützen Sie Werkzeug und Zubehör in 7 Schubladen mit 100-%-Auszug. LISTA Schubladenschrank aus Stahlblech in Lichtgrau, 54 x 27 E 7 vollausziehbare Schubladen für schnellen Zugriff Mit AUTO Lock-System vor Diebstahl geschützt 75 kg Tragkraft pro Schublade für hohe Beanspruchung Hochwertig hergestellt in Europa Bestückbar mit maßgeschneiderten Ausstattungselementen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 1070.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 145.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |