| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209071-YY Herst.-Nr.: 78.712.020.A EAN/GTIN: 4055091261010 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 45x36E, (BxTxH) 870x725x1450mm, 9 Schubladen TK 200kg, 9 x 150, lichtgrau, AUTO Lock Bewährte Premium-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 45 x 36 E aus robustem Stahlblech mit 9 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Werkstatt-Ausrüstung sicher dank AUTO Lock-Schließung auf. Bewährter LISTA Schubladenschrank 45 x 36 E aus Stahlblech 100-%-Vollauszug für komfortables Handhaben Diebstahlsicher abschließbar dank AUTO Lock Schublade extra belastbar dank 200 kg Tragkraft Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1600.00 mm | WIDTH GRO: | 1070.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 225.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |