| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208938-YY Herst.-Nr.: 78.668.010 EAN/GTIN: 7612269063448 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 36x36E, (BxTxH) 717x725x1112mm, 8 Schubladen, 4 x 75 / 3 x 100 / 1 x 150, lichtblau, KEY Lock Verfahren Sie Werkzeug sowie Zubehör geordnet und diebstahlgeschützt: in den 8 Vollauszug-Schubfächern vom LISTA Werkstattwagen 36 x 36 E mit KEY Lock. Der lichtblaue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein korrosionsfestes Stahlblech-Gehäuse. Mit 4 Rädern aus Gummi und Griffstange. LISTA Werkstattwagen 36 x 36 E aus Stahlblech in langlebiger Qualität 8 Schubladen ausgestattet mit Vollauszug und Einzelsicherung rechts Diebstahlsicher verschließbar dank KEY Lock Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Werkzeug geeignet 4 Räder aus Gummi plus Handgriff für leichtgängiges Bewegen Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Mit konfigurierbaren Schubladeneinsätzen erweiterbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1250.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 158.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.557,58* | € 1.744,60* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.553,74* | € 1.745,14* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,85* | € 1.753,11* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.623,53* | € 1.815,08* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.958,89* | € 2.167,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|