| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208913-YY Herst.-Nr.: 78.648.020.F EAN/GTIN: 4055091258096 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x1000mm, 9 Schubladen, 9 x 100, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Schubladenschrank 36 x 36 E aus lichtgrauem, rostfreiem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk dauerhaft stand. Dank RFID Lock-Schließsystem sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien in den 9 vollausziehbaren Schubladen diebstahlsicher. Schubladenschrank aus Stahlblech mit 36 x 36 E aus dem LISTA-System Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Mit RFID Lock-Schließung als Diebstahlschutz Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe" Bestückbar mit passgenauen Ausstattungselementen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1150.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 155.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |