Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x800mm, 6 Sch 208887-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208887-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.636.020.A
EAN/GTIN:
     4055091261034
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x800mm, 6 Schubladen, Fronthöhen 75-200mm, lichtgrau, AUTO Lock Hochangesehene Top-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 36 x 36 E aus robustem Stahlblech mit 6 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Werkstatt-Equipment diebstahlsicher dank AUTO Lock-System auf. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 36 E in Lichtgrau 6 gesicherte Schubfächer mit Vollauszug für schnellen Zugriff Mit AUTO Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Hochstabile Schublade (75 kg Tragkraft) Mit 10 Jahren Garantie, „Made in Europe" Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
117.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.449,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,35*
€ 1.993,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,60*
€ 1.974,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.576,14*
€ 1.875,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.521,96*
€ 1.811,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,22*
€ 1.724,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.