Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x800mm, 4 Sch 208881-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208881-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.632.020.F
EAN/GTIN:
     4055091261652
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x800mm, 4 Schubladen, 1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 300, lichtgrau, RFID Lock Im lichtgrauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 36 E mit 4 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und bequem zugänglich. Dafür sorgen das Schließsystem RFID Lock und 100 % ausziehbare Schubladen. Robuster LISTA Schubladenschrank 36 x 36 E aus Stahlblech 4 vollausziehbare Schubladen für einfachen Überblick Mit RFID Lock-Schließmechanismus als Diebstahlschutz Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg „Made in Europe"-Qualität Bestückbar mit individuellen Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
100.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.173,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,00*
€ 1.630,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,45*
€ 1.620,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,40*
€ 1.534,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,18*
€ 1.475,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,34*
€ 1.396,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.