| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208877-YY Herst.-Nr.: 78.632.010.C EAN/GTIN: 4055091261973 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x800mm, 4 Schubladen, 1 x 100 / 2 x 150 / 1 x 300, lichtblau, CODE Lock Im lichtblauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 36 E mit 4 Auszügen verwahren Sie Ihr Werkzeug vor Fremdzugriff geschützt und einfach zugänglich. Dafür sorgen das Schließsystem CODE Lock und komplett ausziehbare Schubladen. LISTA Schubladenschrank aus Stahlblech in Lichtblau, 36 x 36 E 4 Vollauszüge inkl. Standard-Sicherung Mit CODE Lock-System vor Diebstahl geschützt Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Equipment geeignet „Made in Europe"-Qualität Große Auswahl variabel konfigurierbarer Ausstattungselemente Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 950.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 100.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |