Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x572x850mm, 7 Sch 208816-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208816-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.572.020.C
EAN/GTIN:
     4055091251387
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x572x850mm, 7 Schubladen, Fronthöhen 75-150mm, lichtgrau, CODE Lock Werkzeug und Zubehör gut erreichbar und diebstahlgeschützt verwahren: dank 7 Schubfächern mit Vollauszug und CODE Lock im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E. Der Schrank „Made in Europe “ besticht durch hohe Materialgüte wie beim korrosionsfesten Stahlblech. LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus solidem Stahlblech Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Inkl. CODE Lock-Zugriffskontrolle Hochstabile Schublade (75 kg Tragkraft) „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) Erweiterbar mit maßgeschneiderten Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
110.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,64*
€ 1.802,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.497,06*
€ 1.781,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,87*
€ 1.692,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,61*
€ 1.633,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,87*
€ 1.559,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.