Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x850mm, 6 Sch 208757-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208757-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.529.010.C
EAN/GTIN:
     4055091262048
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x850mm, 6 Schubladen, Fronthöhen 75-250mm, lichtblau, CODE Lock Hochangesehene High-End-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtblauen LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus robustem Stahlblech mit 6 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Ausrüstung sicher dank CODE Lock-Schließung auf. LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 27 x 36 E in Lichtblau 6 Vollauszüge mit Standard-Sicherung Mit CODE Lock-System als Diebstahlschutz Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe"-Qualität Große Ausstattungsvielfalt für unterschiedliche Ansprüche
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
107.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,50*
€ 1.692,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,41*
€ 1.660,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,03*
€ 1.572,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,43*
€ 1.516,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,87*
€ 1.450,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.