Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x800mm, 6 Sch 208735-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208735-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.522.020.F
EAN/GTIN:
     4055091252209
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x800mm, 6 Schubladen, Fronthöhen 75-200mm, lichtgrau, RFID Lock Robust, diebstahlsicher, hochwertig: Der LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 6 Schubladen inkl. Vollauszug gut zugänglichen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein RFID Lock-Schließsystem sichert das Inventar vor Fremdzugriff. Robuster LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus Stahlblech 6 Vollauszüge mit Standard-Sicherung Mit RFID Lock-System als Diebstahlschutz Hochbelastbar mit 75 kg pro Schublade „Made in Europe"-Produkt Mit passgenauem Zubehör flexibel erweiterbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
725.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.239,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.445,89*
€ 1.720,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,72*
€ 1.704,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.358,74*
€ 1.616,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,29*
€ 1.558,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.239,20*
€ 1.474,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.