| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208576-YY Herst.-Nr.: 78.453.010 EAN/GTIN: 7612269077216 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 18x36E, (BxTxH) 411x725x723mm, 4 Schubladen, 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150, lichtblau, KEY Lock Eine hochwertige mobile Lagermöglichkeit für Betriebsmittel und Lagergüter aller Art: Das bietet Ihnen der lichtblaue LISTA Werkstattwagen 18 x 36 E mit KEY Lock aus robustem Stahlblech. Lagern Sie Equipment, Waren und Zubehör diebstahlsicher in 4 Schubladen mit 100-%-Auszug. Inkl. 4 Nylon-Rollen und Griffstange. Bewährter LISTA Werkstattwagen 18 x 36 E aus Stahlblech 4 Schubladen mit Vollauszug und optimaler Mantelhöhe Inkl. KEY Lock-Schließmechanik Hochstabile Schublade mit 75 kg Tragkraft 4 Rollen aus Nylon plus Schiebestange für leichtgängiges Verfahren „Made in Europe"-Qualität mit 10 Jahren Garantie Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 873.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 80.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,50* | € 1.022,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,89* | € 1.022,36* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 905,23* | € 1.027,01* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.044,80* | € 1.242,41* | | | | Lager 4445 | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.135,12* | € 1.278,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|