| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208505-YY Herst.-Nr.: 78.427.020 EAN/GTIN: 7612269077049 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x840mm, 6 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 150, lichtgrau, KEY Lock Im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech mit 6 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und einfach zugänglich. Dafür sorgen das Schließsystem KEY Lock und voll ausziehbare Schubladen. 4 Räder aus Nylon ermöglichen ein Verfahren zwischen wechselnden Arbeitsplätzen. LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus solidem Stahlblech 6 Schubladen mit 100-%-Auszug und platzeffizienter Mantelhöhe Diebstahlsicher verschließbar dank KEY Lock 75 kg Tragkraft pro Schublade für hohe Beanspruchung 4 Räder aus Nylon plus Schiebestange für leichtgängiges Bewegen Hochwertig produziert in Europa Große Auswahl individuell konfigurierbarer Ausstattungselemente Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 83.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 993,26* | € 1.128,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 996,11* | € 1.128,51* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,43* | € 1.133,62* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.157,54* | € 1.372,01* | | | | Lager 4445 | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.255,20* | € 1.411,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|