| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208488-YY Herst.-Nr.: 78.423.010 EAN/GTIN: 7612269077001 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 18x27E, (BxTxH) 411x572x723mm, 4 Schubladen, 1 x 50 / 1 x 100 / 2 x 150, lichtblau, KEY Lock Im lichtblauen LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech mit 4 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und komfortabel erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem KEY Lock und komplett ausziehbare Schubladen. 4 Räder aus Nylon ermöglichen ein Verfahren zwischen wechselnden Arbeitsplätzen. Stabiler LISTA Werkstattwagen 18 x 27 E aus Stahlblech 100-%-Vollauszug für bequemes Handhaben Mit KEY Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern 75 kg Tragkraft pro Schublade für hohe Beanspruchung 4 Räder aus Nylon und Schiebegriff für leichtgängiges Bewegen Qualitätsprodukt „Made in Europe ", 10-Jahre-Garantie Mit passgenauem Zubehör flexibel konfigurierbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 873.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 68.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, lista schubladenschrank blau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 771,19* | € 879,86* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,79* | € 880,73* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,46* | € 884,88* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 802,74* | € 908,39* | | | | Lager 4445 | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.004,01* | € 1.137,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|