Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 18x27E, (BxTxH) 411x572x283mm, 2 Sch 208429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208429-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     78.402.020.A
EAN/GTIN:
     4055091252964
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 18x27E, (BxTxH) 411x572x283mm, 2 Schubladen, 2 x 100, lichtgrau, AUTO Lock Bewährte Premium-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 18 x 27 E aus robustem Stahlblech mit 2 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Werkzeug zugriffsgeschützt dank AUTO Lock-Schließsystem auf. Schubladenschrank 18 x 27 E aus Stahlblech in hochwertiger LISTA-Qualität 2 gesicherte Schubfächer mit Vollauszug für einfachen Zugriff Mit AUTO Lock-Schließmechanismus als Diebstahlschutz 75 kg Tragkraft pro Schublade für hohe Beanspruchung „Made in Europe"-Produkt Große Auswahl individuell konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 702,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,08*
€ 965,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,99*
€ 962,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,97*
€ 936,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,39*
€ 900,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,05*
€ 835,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.