| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208423-YY Herst.-Nr.: 78.400.020.F EAN/GTIN: 4055091255361 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 18x27E, (BxTxH) 411x572x283mm, 2 Schubladen, 1 x 50 / 1 x 150, lichtgrau, RFID Lock Im lichtgrauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 18 x 27 E mit 2 Auszügen verwahren Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und komfortabel erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem RFID Lock und 100 % ausziehbare Schubladen. Schubladenschrank aus Stahlblech mit 18 x 27 E aus dem LISTA-System 2 Schubladen mit 100-%-Auszug und optimaler Mantelhöhe Inkl. RFID Lock-Schließmechanismus Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Werkzeug geeignet Hochwertig produziert in Europa Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 450.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 38.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |