| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-208180-YY Herst.-Nr.: 69.929.020 EAN/GTIN: 7612269071221 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 36x36E, (BxTxH) 717x725x890mm, 6 Schubladen, lichtgrau Robust, diebstahlsicher, hochwertig: Der LISTA Werkstattwagen 36 x 36 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 6 Schubladen inkl. Vollauszug gut zugänglichen mobilen Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein KEY Lock-Schließsystem sichert das Inventar vor Fremdzugriff. Mit Gummi-Rädern plus Schiebestange. Robuster LISTA Werkstattwagen 36 x 36 E aus Stahlblech 6 gesicherte Schubfächer mit Vollauszug für bequemen Zugriff Diebstahlsicher abschließbar dank KEY Lock Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Räder aus Gummi plus Griffstange für leichtgängiges Verfahren „Made in Europe"-Produkt In zahlreichen Konfigurationen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1040.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 128.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,36* | € 1.471,51* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,11* | € 1.471,52* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,30* | € 1.478,22* | | | | Lager 4445 | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.566,71* | € 1.760,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.593,73* | € 1.780,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|