Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 500x400x1000mm, 2 Verstellböd 208048-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-208048-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.152.020.F
EAN/GTIN:
     4055091255941
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 500x400x1000mm, 2 Verstellböden, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Inkl. RFID Lock-Schließvorrichtung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe“ Große Ausstattungsvielfalt für industriespezifische Anforderungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
750.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
34.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,69*
€ 699,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,91*
€ 686,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,57*
€ 669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,00*
€ 644,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,96*
€ 592,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.