| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207963-YY Herst.-Nr.: 60.615.010.C EAN/GTIN: 4055091259307 |
| |
|
| | |
| LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 10 Verstellböden, lichtblau, CODE Lock Der LISTA Flügeltürschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit CODE Lock-System als Diebstahlschutz Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Qualität mit 10 Jahren Garantie Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2100.00 mm | WIDTH GRO: | 1150.00 mm | DEPTH GRO: | 750.00 mm | WEIGHT GRO: | 73.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |