Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 27x27E, (BxTxH) 564x572x850mm, 7 Sch 207839-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207839-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.252.020.A
EAN/GTIN:
     4055091256757
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 27x27E, (BxTxH) 564x572x850mm, 7 Schubladen, 2 x 75 / 3 x 100 / 2 x 150, lichtgrau, AUTO Lock Im lichtgrauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 27 x 27 E mit 7 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug diebstahlgeschützt und komfortabel erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem AUTO Lock und voll ausziehbare Schubladen. LISTA Schubladenschrank 27 x 27 E aus robustem Stahlblech Schubladenvollauszüge platzeffizient nutzbar dank optimaler Mantelhöhen Diebstahlsicher verschließbar dank AUTO Lock Schublade mit 75 kg Tragkraft für schweres Werkzeug geeignet Mit 10 Jahren Herstellergarantie, „Made in Europe" Große Ausstattungsvielfalt für unterschiedliche Anforderungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
605.00 mm
WEIGHT GRO:
97.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.386,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,34*
€ 1.918,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,07*
€ 1.892,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.507,96*
€ 1.794,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.455,31*
€ 1.731,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,25*
€ 1.649,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.