| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207834-YY Herst.-Nr.: 14.256.010.A EAN/GTIN: 4055091256801 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 27x27E, (BxTxH) 564x572x850mm, 5 Schubladen, 1 x 100 / 3 x 150 / 1 x 200, lichtblau, AUTO Lock Im lichtblauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 27 x 27 E mit 5 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug vor Fremdzugriff geschützt und komfortabel zugänglich. Dafür sorgen das Schließsystem AUTO Lock und 100 % ausziehbare Schubladen. Schubladenschrank aus Stahlblech mit 27 x 27 E aus dem LISTA-System 5 Schubladen mit 100-%-Auszug und platzeffizienter Mantelhöhe Inkl. AUTO Lock-Schließmechanik Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg Hochwertig produziert in Europa Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1000.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 86.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |