| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207798-YY Herst.-Nr.: 14.347.020.C EAN/GTIN: 7612269027525 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x723mm, 6 Schubladen, 2 x 50 / 2 x 75 / 2 x 100, lichtgrau, CODE Lock Bewährte High-End-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus solidem Stahlblech mit 6 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Equipment zugriffsgeschützt dank CODE Lock-Schließung auf. Nylon-Rollen und Schiebestange sorgen für größtmögliche Flexibilität im Einsatz. LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus solidem Stahlblech 6 Schubladen mit Vollauszug und platzeffizienter Mantelhöhe Mit CODE Lock-System als Diebstahlschutz Hochstabile Schublade (75 kg Tragkraft) 4 Rollen aus Nylon und Schiebegriff für leichtgängiges Verfahren Mit 10 Jahren Qualitätsgarantie, „Made in Europe " Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 900.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 105.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.143,96* | € 1.299,17* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,25* | € 1.299,18* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.151,66* | € 1.305,10* | | | | Lager 4445 | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.381,34* | € 1.561,51* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.406,20* | € 1.578,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|