| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207776-YY Herst.-Nr.: 14.354.010.F EAN/GTIN: 7612269064216 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 27x36E, (BxTxH) 564x725x800mm, 7 Schubladen, Fronthöhen 50-150mm, lichtblau, RFID Lock Lagern Sie Werkzeug sowie Zubehör übersichtlich und diebstahlgeschützt: in den 7 Vollauszug-Schubfächern des LISTA Schubladenschranks 27 x 36 E mit RFID Lock. Der lichtblaue Schrank „Made in Europe “ überzeugt durch sein korrosionsbeständiges Stahlblech-Gehäuse. Robuster LISTA Schubladenschrank 27 x 36 E aus Stahlblech Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Mit RFID Lock-Schließmechanik als Diebstahlschutz Schublade stark belastbar dank 75 kg Tragkraft „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Qualitätsgarantie) Schubladeneinsätze flexibel konfigurierbar Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 950.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 113.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,71* | € 1.306,45* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,81* | € 1.306,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,90* | € 1.312,33* | | | | Lager 4445 | 39 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.331,41* | € 1.515,47* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.397,45* | € 1.581,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|