| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207736-YY Herst.-Nr.: 14.373.020.F EAN/GTIN: 7612269064421 |
| |
|
| | |
| LISTA Werkstattwagen 27x36E, (BxTxH) 564x725x990mm, 7 Schubladen, 2 x 75 / 4 x 100 / 1 x 150, lichtgrau, RFID Lock Werkzeug und Zubehör mobil, ordentlich und gesichert verwahren: im lichtgrauen LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus korrosionssicherem Stahlblech mit RFID Lock-System. 7 Schubladen mit Vollauszug gewähren komfortablen Einblick ins Schubladeninnere. Mit 4 Rädern aus Nylon und Schiebestange. Stabiler LISTA Werkstattwagen 27 x 36 E aus Stahlblech 7 Schubladen mit 100-%-Auszug und optimaler Mantelhöhe Diebstahlsicher abschließbar dank RFID Lock Hohe Schubladen-Tragkraft von 75 kg 4 Räder aus Nylon plus Schiebegriff für leichtgängiges Verfahren Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Garantie) Große Ausstattungsvielfalt für verschiedene Anforderungen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1140.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 725.00 mm | WEIGHT GRO: | 126.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugwagen lista lichtgrau, werkstattwagen, werkstattwagen lista, Werkstattwagen leer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.403,46* | € 1.590,29* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.392,67* | € 1.590,30* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.402,56* | € 1.597,28* | | | | Lager 4445 | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.679,95* | € 1.899,13* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.698,26* | € 1.918,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|