Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x1000mm, 8 Sc 207561-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207561-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.506.010.A
EAN/GTIN:
     4055091257020
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 36x36E, (BxTxH) 717x725x1000mm, 8 Schubladen TK 200kg, lichtblau, AUTO Lock Im lichtblauen LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 36 E mit 8 Auszügen lagern Sie Ihr Werkzeug sicher und bequem erreichbar. Dafür sorgen das Schließsystem AUTO Lock und komplett ausziehbare Schubladen. LISTA Schubladenschrank aus Stahlblech in Lichtblau, 36 x 36 E Vollausziehbare Schubladen mit Herausfallsicherung Inkl. AUTO Lock-Schließsystem Für schwerstes Werkzeug geeignet (200 kg Tragkraft pro Schublade) Hochwertig produziert in Europa Erweiterbar mit passgenauen Ausstattungselementen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
156.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.335,12*
€ 2.778,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.310,58*
€ 2.749,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.192,04*
€ 2.608,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.124,05*
€ 2.527,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,69*
€ 2.437,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.