Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 54x36E, (BxTxH) 1023x725x1000mm, 10 207495-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207495-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.514.020.F
EAN/GTIN:
     7612269064964
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
LISTA Schubladenschrank 54x36E, (BxTxH) 1023x725x1000mm, 10 Schubladen TK 200kg, lichtgrau, RFID Lock Hochwertige Top-Qualität vom Marktführer im Bereich Betriebsausstattung: Im lichtgrauen LISTA Schubladenschrank 54 x 36 E aus robustem Stahlblech mit 10 vollausziehbaren Schubladen bewahren Sie Werkstatt-Ausrüstung zugriffsgeschützt dank RFID Lock-System auf. Schubladenschrank 54 x 36 E aus Stahlblech in langlebiger LISTA-Qualität 100-%-Vollauszug für komfortables Handhaben Diebstahlsicher abschließbar dank RFID Lock Für schwerstes Werkzeug geeignet (200 kg Tragkraft pro Schublade) „Made in Europe"-Qualität mit 10 Jahren Garantie Große Ausstattungsvielfalt für spezifische Anforderungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1070.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
228.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.302,03*
€ 2.531,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,09*
€ 2.563,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.328,97*
€ 2.574,67*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.337,22108*
€ 2.581,75108*
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.829,72*
€ 3.077,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.077,59*
€ 3.662,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.049,70*
€ 3.629,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.926,16*
€ 3.482,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.862,69*
€ 3.406,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.829,72*
€ 3.367,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
134.052.000
ab € 12,42*
Zubehör
Lista
134.049.000
ab € 12,43*
Zubehör
Lista
134.034.000
ab € 11,33*
Zubehör
Lista
134.029.000
ab € 12,48*
Zubehör
Lista
80.406.000
ab € 97,67*
Zubehör
Lista
80.449.000
ab € 57,31*
Zubehör
Lista
80.405.000
ab € 66,42*
Zubehör
Lista
80.459.000
ab € 15,97*
Zubehör
Lista
80.460.000
ab € 20,12*
Zubehör
Lista
80.461.000
ab € 23,71*
Zubehör
Lista
80.463.000
ab € 31,60*
Zubehör
Lista
80.457.000
ab € 11,48*
Zubehör
Lista
80.458.000
ab € 12,65*
Zubehör
Lista
80.453.000
ab € 81,58*
Zubehör
Lista
80.451.000
ab € 52,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.