| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-207400-YY Herst.-Nr.: 17.832.010 EAN/GTIN: 7612269067996 |
| |
|
| | |
| LISTA Qualitätsstation 2x36x36E, (BxTxH) 1434x725x2200mm, 1 Schublade, D / Schuko, lichtblau Quality Station LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E Breite mm: 1434 Tiefe mm: 725 Höhe mm: 2200 Arbeitshöhe mm: 1050 Schliessung: KEY Lock Anzahl Schubladen: 1 Tragkraft Schubladen kg: 75 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2250.00 mm | WIDTH GRO: | 1460.00 mm | DEPTH GRO: | 765.00 mm | WEIGHT GRO: | 261.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Schrank, Computer-Station, Computerschrank, Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Sicherheitswerkbank, computer-schrank lichtblau, computer arbeitsstation, computerschrank lista, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.641,32* | € 2.864,31* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.641,50* | € 2.867,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.640,71* | € 2.880,06* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.740,99* | € 2.966,33* | | | | Lager 4445 | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.180,96* | € 3.426,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|