Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quality Station 2x36x36E (BxTxH) 1434x725x2200mm D / Schuko R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-13716-17.832.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     17.832.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Computer-Arbeitsstation
Bezeichnung: Quality Station, LISTA Einheit: 2 x 36 x 36 E, Breite mm: 1434, Tiefe mm: 725, Höhe mm: 2200, Arbeitshöhe mm: 1050, Schliessung: KEY Lock, Anzahl Schubladen: 1, Anzahl Fronthöhen mm: 1 x 75, Tragkraft Schubladen kg: 75, Typ: D / Schuko, Ausstattung: 1 Geräteauszug, 1 arretierbare 75 mm Keyboard-Schublade mit Vollauszug, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
1434
Tiefe mm:
725
Höhe mm:
2200
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.644,69*
€ 2.864,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.623,63*
€ 2.867,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.641,79*
€ 2.880,25*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.737,22*
€ 2.966,52*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.192,61*
€ 3.427,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.867,24*
€ 3.412,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.842,99*
€ 3.383,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.733,08*
€ 3.252,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.674,99*
€ 3.183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.623,63*
€ 3.122,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.