Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 4 Verstellb 207229-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207229-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.617.020.C
EAN/GTIN:
     4055091261171
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 4 Verstellböden, lichtgrau, CODE Lock Der LISTA Flügeltürschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank CODE Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit CODE Lock-System als Diebstahlschutz Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Qualität mit 10 Jahren Garantie In unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
71.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,82*
€ 1.201,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,01*
€ 1.153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,77*
€ 1.107,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,07*
€ 1.036,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.