Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x580x1000mm, 2 Verstellbö 207212-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207212-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.658.010.F
EAN/GTIN:
     4055091252254
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
lista beistellschrank
beistell schrank
LISTA Beistellschrank, (BxTxH) 1000x580x1000mm, 2 Verstellböden Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Mit RFID Lock-System zum diebstahlsicheren Lagern Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Mit 10 Jahren Qualitätsgarantie, „Made in Europe“ Flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,18*
€ 1.131,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,74*
€ 1.129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,45*
€ 1.059,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,43*
€ 1.020,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,74*
€ 988,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.