Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 4 Auszug-, 207204-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-207204-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.662.020.F
EAN/GTIN:
     4055091252711
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1000x580x1950mm, 4 Auszug-, 2 Verstellböden, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Flügeltürschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher verschließbar dank RFID Lock Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Große Auswahl flexibel konfigurierbarer Zubehöre
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
94.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.269,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,00*
€ 1.738,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,81*
€ 1.721,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.373,85*
€ 1.634,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.325,38*
€ 1.577,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.269,69*
€ 1.510,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.