Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1250x400x1950mm 4 Verstellbö 206982-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206982-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.420.010.F
EAN/GTIN:
     4055091260617
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1250x400x1950mm 4 Verstellböden, lichtblau, RFID Lock Der LISTA Flügeltürschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Diebstahlsicher abschließbar dank RFID Lock Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“ ?(10-Jahres-Garantie) Mit passgenauem Zubehör flexibel konfigurierbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,09*
€ 1.292,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,07*
€ 1.236,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,07*
€ 1.190,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,21*
€ 1.116,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.