Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1250x400x1950mm 4 Verstellbö 206980-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206980-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     60.420.020.F
EAN/GTIN:
     4055091253503
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
LISTA Flügeltürschrank, (BxTxH) 1250x400x1950mm 4 Verstellböden, lichtgrau, RFID Lock Der LISTA Flügeltürschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Inkl. RFID Lock-Schließvorrichtung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Qualität mit 10 Jahren Garantie Zahlreiche Ausstattungsoptionen optional erhältlich
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1400.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
83.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 937,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,03*
€ 1.299,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,26*
€ 1.241,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,81*
€ 1.193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,91*
€ 1.116,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.