Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altbatterie-Sammelbehälter CEMO, 610 l 206299-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206299-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8322
EAN/GTIN:
     4052886130582
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Sammelbehälter
Altbatterie-Sammelbehälter CEMO, 610 l Der Altbatterie-Sammelbehälter CEMO dient dem fachgerechten Lagern von ausgedienten Geräte-, Fahrzeug- und Industriebatterien. Dank stabiler Ausführung aus PE-HD-Kunststoff lassen sich Batterien bis zur Entsorgung sicher verstauen. Aus PE-Kunststoff mit hoher Dichte (PE-HD) Weitestgehend säurebeständig, stapelbar und transportsicher Zulässig für den Transport von Altbatterien nach ADR 4.1.4.1 P801a Belastbar bis zu 600 kg, gestapelt bis zu 450 kg pro Box Ausgestattet mit drei Kufen Behältertyp = Sammelbehälter Überdruckventil = nein Flammensperre = nein Farbe = grau Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Oberfläche = glatt Höhe = 760 mm Breite = 1200 mm Tiefe = 1000 mm Volumen = 610 l Eigengewicht = 41 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Sammelbehälter
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
41 kg
Farbe:
grau
Flammensperre:
nein
Höhe:
760 mm
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Oberfläche:
glatt
Tiefe:
1000 mm
Überdruckventil:
nein
Volumen:
610 l
HEIGHT GRO:
760.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
41.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 279,32*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 243,90*
€ 283,72*
€ 4,95*
ab € 243,85*
€ 293,47*
€ 4,95*
ab € 253,21*
€ 293,47*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 275,51*
€ 317,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,52*
€ 377,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.