Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT, 1.050 x 1. 206273-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206273-YY
Hersteller:
     Edelstahlprodukte Reinsch
Herst.-Nr.:
     F012STANDARD
EAN/GTIN:
     4260336540113
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Material-Schrank
Materialschrank
Beistellschrank aus Edelstahl, 2-flügelig, HxBxT, 1.050 x 1.000 x 600 mm, mit Sockel Der Beistellschrank aus Edelstahl eignet sich zur zweckdienlichen und platzsparenden Lagerung von Arbeitsutensilien. 2 verstellbare Einlegeböden ermöglichen eine flexible Fächeraufteilung. Ein Zylinderschloss schützt aufbewahrte Gegenstände vor unbefugtem Zugriff. Für Büro, Werkstatt, Labor oder Zuhause 2 verstellbare Einlegeböden Jeder Boden belastbar mit max. 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Doppel-Flügeltür mit Zylinderschloss verschließbar Wahlweise mit Sockel oder Füßen Höhe = 1050 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 2 Korpus Material = Edelstahl Fronten Material = Edelstahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 45 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
45
Höhe:
1050
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
2
Breite:
1000 mm
Fronten Material:
Edelstahl
Korpus Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Zufall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,58*
€ 1.008,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,08*
€ 1.142,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,64*
€ 1.200,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,38*
€ 1.197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,55*
€ 1.151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,30*
€ 1.105,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,58*
€ 1.025,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reinsch
F004
ab € 1.015,35*
Ähnlich
k.A.
251581
ab € 787,72*
Ähnlich
k.A.
251582
ab € 867,06*
Ähnlich
k.A.
251570
ab € 1.204,83*
Ähnlich
k.A.
251571
ab € 1.410,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.