Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband tesa, PVC, 65 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 3 205616-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205616-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520807
EAN/GTIN:
     4056705208070
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Packband tesa, PVC, 65 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 36 Stk/VE Das tesa Packband besitzt eine hohe Klebkraft und ist unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Es eignet sich zum sicheren Verpacken mittelschwerer Pakete bis 36 kg. Eine Verpackungseinheit enthält 36 Stk. Verpackungsklebeband für mittelschwere Kartons bis 36 kg Klebemasse aus Naturkautschuk mit hoher Klebkraft Unempfindlich gegen Feuchtigkeit Art = Packband Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 65 µm
Weitere Informationen:
Art:
Packband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
66 m
Stärke:
65 µm
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 4,26139* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 208,56*
€ 248,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,51*
€ 238,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 186,90*
€ 222,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,23*
€ 206,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,45*
€ 193,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,41*
€ 182,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.