Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband tesa, PP, 52 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, braun, 36 Stk/ 205601-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205601-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520701
EAN/GTIN:
     4056705207011
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband tesa, PP, 52 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, braun, 36 Stk/VE Das tesa Klebeband aus Polypropylen (PP) verfügt über eine spezielle Klebmasse mit hoher Anfangsklebkraft. Dadurch wird ein sofortiger und sicherer Verschluss von Paketen gewährleistet. Auch Sendungen mit langer Lagerzeit lassen sich so zuverlässig verpacken. Industrieklebeband aus reißfestem Polypropylen (PP) Acrylat-Dispersionsklebmasse mit hoher Anfangsklebkraft Für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen Leises Abrollen, automatisch und manuell Art = Packband Rollenlänge = 66 m Kerndurchmesser = 76 mm Stärke = 52 µm
Weitere Informationen:
Stärke:
52
Art:
Packband
Kerndurchmesser:
76 mm
Rollenlänge:
66 m
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
325.00 mm
DEPTH GRO:
315.00 mm
WEIGHT GRO:
.260000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,86*
€ 103,12*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 100,26*
€ 127,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,16*
€ 151,32
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 106,30*
€ 126,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 100,26*
€ 119,31
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 2,785* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299649
ab € 17,01*
Zubehör
TransPak
9070057
ab € 15,69*
Zubehör
TransPak
9070048
ab € 9,85*
Zubehör
k.A.
299517
ab € 109,88*
Zubehör
k.A.
299645
ab € 14,63*
Zubehör
k.A.
299646
ab € 28,41*
Zubehör
k.A.
299578
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.