Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES SicherheitsbehälterAkku-Safe 205371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205371-YY
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40582
EAN/GTIN:
     4003866405824
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
ZARGES SicherheitsbehälterAkku-Safe Lagern und transportieren Sie beschädigte Lithium-Batterien mit dem Sicherheitsbehälter ZARGES Akku-Safe gut geschützt und gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P908. In dem feuerfest ausgelegten Koffer finden gleichzeitig bis zu 3 Akkus Platz. Spezialbehälter aus Aluminium für defekte Li-Akkus Für bis zu 3 Lithium Batterien (UN 3480) bis jeweils 814 Wh Feuerfestes Polster- und Aufsaugmaterial aus texturierten Glasfasern Entspricht der Festlegung der BAM nach Sondervorschrift SV 376 Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen Kein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Batterien Behältertyp = Transportbehälter Material = Aluminium Höhe = 250 mm Breite = 600 mm Tiefe = 600 mm Volumen = 67 l Eigengewicht = 11,5 kg
Weitere Informationen:
Volumen:
67 l
Behältertyp:
Transportbehälter
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
11.5 kg
Höhe:
250 mm
Material:
Aluminium
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
11.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,67*
€ 479,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,15*
€ 479,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,21*
€ 503,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,94*
€ 503,96*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 569,35*
€ 613,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,09*
€ 729,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,33*
€ 714,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,22*
€ 698,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,70*
€ 689,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,35*
€ 677,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.