Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbehälter K 470-AKKU SAFE L600xB600xH250mm 67l ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     1498-8000482844
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40582
EAN/GTIN:
     4003866405824
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium · mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern · für die sichere Aufbewahrung und den Transport von defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376, P908 · Festlegung auch für kritisch defekte Lithium Batterien nach P911 vorhandenWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 220mm· Innenlänge: 550mm· Innenbreite: 550mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
67 l
Gewicht:
11,5 kg
Tragfähigkeit:
65 kg
Außenlänge:
600 mm
Außenhöhe:
250 mm
Außenbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Akkubox, Batteriebox, Lithium-Ionen Lagerbehälter, Alukiste, Metallkiste, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Transportbox Lithiumakkus, zarges alu transportbox, zarges alukiste, lithium-ionen lagerbehälter, Alu Box, Alu Kiste, Alu Transportbox, Aluminiumboxen, Gefahrgutboxen, Transport Box, Transportbehälter, Transportkisten
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,20*
€ 475,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,52*
€ 475,74*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,53*
€ 490,24*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 451,81*
€ 490,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,45*
€ 522,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,82*
€ 622,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,11*
€ 609,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,67*
€ 583,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.