Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrostboden für Palettenregal, eingelegt, BxT 2.700 x 1. 204939-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204939-YY
Hersteller:
     Gebrüder Meiser
Herst.-Nr.:
     GITTERROSTBODEN, EINGELEGT,
EAN/GTIN:
     4055091265704
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrostauflage für Palettenregal
Gitterrostboden für Palettenregal, eingelegt, BxT 2.700 x 1.100 mm, Fachlast 3.000 kg, Maschenweite 33 x 66 mm Jeden Zentimeter Regalfläche nutzen: Mithilfe des eingelegten Gitterrostbodens für Palettenregal erreichen Sie die größtmögliche Einschubhöhe im Regalfach. Die Tragstäbe sind an den Enden robust verschweißt. Durch das spezielle Z-Winkelprofil lässt sich der Boden platzsparend in Holme mit 50 mm Tiefe einhängen. Tragkraft wahlweise 550 kg/m² oder 1.000 kg/m² Feuerverzinkt, auch für den Außenbereich geeignet Z-Winkelprofil Optimierte Nutzhöhe durch eingehängtes Regalrost Wird in einzelnen Modulen geliefert Auf Anfrage in weiteren Größen und Fachlasten erhältlich Für 50 mm Holmtiefe Höhe = 30 mm Breite = 2.670 mm Fachlast max. = 3000 kg Tiefe = 995 mm Eigengewicht = 51 kg Konfigurierbar = ja
Weitere Informationen:
Breite:
2670 mm
Eigengewicht:
51 kg
Fachlast max.:
3000 kg
Konfigurierbar:
ja
Höhe:
30 mm
Tiefe:
995 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,50*
€ 233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.