Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmesser L.190mm Klingen-L.50mm VDE 2K-Hülle KNIPEX 201370-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201370-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817819
EAN/GTIN:
     4003773035565
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Kabelmesser L.190mm Klingen-L.50mm VDE 2K-Hülle KNIPEX VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft stabile, feststehende Klinge mit gerader Schneide und transparenter Schutzkappe Klinge : Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet mit Mehrkomponentengriff Kennzeichnung: VDE Gewicht: 67g Griff: Mehrkomponentengriff
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
45.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
.070000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: abisolier messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 11,59334* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 43,33*
€ 51,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,17*
€ 50,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,78*
€ 41,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.