Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Klingenbreite 9mm L.150mm OLFA 201349-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201349-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817746
EAN/GTIN:
     4030884805312
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Klingenbreite 9mm L.150mm OLFA Lieferung inkl. 1 Klinge mit Metallführung automatische Klingenverriegelung ergonomisch geformt mit praktischem Hemdclip mit schwarzer Klinge bestückt / ultrascharf Führung: Metall
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
17.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.031000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,63*
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,86*
4 Tage
453
1
€ 7,99*
ab € 3,21*
€ 5,02*
Lager 4445
525
25
Frei Haus
ab € 4,472*
€ 5,812*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 3,93*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,812*
€ 6,91628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,542*
€ 6,59498
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,472*
€ 5,32168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 145,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.