| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-201134-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000811086 EAN/GTIN: 4016134506802 |
| |
|
| | |
| Schlosserhammer Ultratec 800g 3-Komp.PEDDINGHAUS DIN 1041 mit 3-Komponenten-Stiel aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern unlösbar mit Hammerkörper verbunden Hammer in Gesenk geschmiedet Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen Bahnkanten gebrochen Pulverlackierung Arbeitsflächen blank Norm: DIN 1041 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 34.00 mm | WIDTH GRO: | 113.00 mm | DEPTH GRO: | 324.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.021000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82052000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,32* | € 18,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,87* | € 23,61* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,80* | € 23,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,02* | € 23,82* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,54* | € 32,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|