Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenkersatz EUC DIN335C 90Grad 6,3-25mm HSS spezial 3-Fl 200677-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200677-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
din 335 satz
Kegelsenkersatz EUC DIN335C 90Grad 6,3-25mm HSS spezial 3-Fl.-Schaft 5tlg.Ku.-Bo in Kunststoffbox HSS spezialbeschichtet DIN 335 C 3 Schneiden Senkwinkel 90 ° Schaft mit 3 Spannflächen rechtsschneidend Präzisionsausführung radial hinterschliffen zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen Vorteile : Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft) Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung) optimierte Senkung durch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC) Inhalt: 5-teilig Verpackung: Kunststoffbox Ø: 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
75.00 mm
WEIGHT GRO:
.180000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82075070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,53*
€ 214,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,56*
€ 206,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.